Beli kompor listrik induksi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niko Induction Cooker Kiara (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp259.900

    Niko Induction Cooker Kiara (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kompor Induksi / listrik yang sedang trend dan viral. Permukaan Ceramic Plate 5 level cooking mode Push button Auto shut off Pakai KIARA ALPHA, panasnya cepat, listriknya hemat!
    atribut:
    • Voltage AC (VAC): 220
    • Frequency PLN (Hz): 50
    • Burner Material: Ceramic
    • Weight Capacity (kg): Max. 10
  2. IDEALIFE Induction Stove (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp699.900

    IDEALIFE Induction Stove (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Hot Plate size: 12-26cm diameter Premium Grade Polished Glass MaterialSingle Stove, easy to operate touch control9 cooking mode: soup, stew, water, fry, strong fore, hotpot, porridge, stir, warm4 digit displayOperating ON / OFF Indicator Light3 hours timer set, 24 hour presetMust use Stainless Steel Pan, cast iron, enameled iron --flat bottom pans / potsOverheating protectionCord Length 1.2mIndoor Use OnlyMax beban 25Kg
    atribut:
    • Hotplate Size (cm): 12-26
    • Power Range (W): 200-1300
    • Cord (m): 1.2
    • Maximum Load (kg): 25
  3. Niko Gas Hob Built-In Glass (Kompor Tanam)
    Mulai

    Rp429.900

    Niko Gas Hob Built-In Glass (Kompor Tanam)
    Deskripsi:
    Single burner pada NIKO REFLECTION HITO memberikan kesan compact tanpa mengurangi kemewahan kompor kaca pada NIKO REFLECTION Series. Dapur cantik kamu semakin menawan dengan design bunga tulip yang merupakan ciri khas bunga dari Asia. Kemudahan perawatan dan ketebalan kaca 7mm yang kokoh semakin menunjang NIKO REFLECTION HITO sebagai kompor kebanggaan untuk keluarga dirumah.
  4. Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOK
    atribut:
    • Timer: Yes
    • Multifunction: Yes
    • Touch Button: Yes
    • Child Lock: Yes
    • Material: Tempered Glass
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
    • Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  5. Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp599.900

    Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
  6. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  7. Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebih
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Operational Mode: On-Off Button
    • Number of Hobs: 1
    • Power (W): 800
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
    • Weight (kg): 6.5
    • Color: Black Silver
    • Automatic Safety Button: Yes
  8. ADVANCE DIGITALS Induction Stove Electric (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp299.900

    ADVANCE DIGITALS Induction Stove Electric (Kompor Induksi)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 80-270
  9. Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp839.900

    Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kirin Induction Cooker KIC-1000Kompor induksi terbaru dari Kirin dengan fitur - fitur sebagai berikut:1. Multi Cooking Function: terdapat 6 fungsi dalam memasak2. Over Heating Protection: kompor induksi aman dari Overheat3. Child Lock: mengunci tombol Kirin Induction Cooker4. 1 Minutes Auto Off: Dalam satu menit jika tidak ada panci diatas kompor, maka kompor akan mati secara otomatis5. Up to 3 Hours Timer: Timer dapat di set hingga maksimal 3 jam6. Ultra Slim Induction Cooker: Desain kompor yang sangat tipis
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220(50/60Hz)
  10. Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)
    Mulai

    Rp83.900

    Taffware Electric Stove Mini Hot Plate Electric Cooking (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor listrik kini menjadi alternatif kompor ramah lingkungan untuk beragam kebutuhan Anda. Kompor ini memanfaatkan panas kumparan sehingga tidak menghasilkan api seperti kompor gas. Desainnya portable dan mudah dibawa sehingga dapat Anda simpan di dalam tas tanpa memakan banyak tempat
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240, 50-60
    • Power (W): 500
    • Stove Body Dimensions (cm): 15 x 15 x 6
    • Furnace Diameter (cm): 11
    • Material: ABS dan Metal
  11. Niko Gas Hob Titanium Glass (Kompor Tanam)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Niko Gas Hob Titanium Glass (Kompor Tanam)
    Deskripsi:
    Niko menghadirkan kompor terbaru dengan masih mengusung keotentikan gaya Jepang yang khas. Kompor Titanium Flip hadir dengan desain yang mewah dan Unik. Kompor ini bersumber dari gas LPG dengan 2 tungku yg bisa dilipat hingga 90 derajat,sehingga praktis dan mudah dibersihkan.Material Body yang terbuat dari Stainless Steel sehingga kuat dan tahan karat. kompor ini sudah dilengkapi dengan sistem pengapian otomatis (Baterai A1) serta Burner yang terbuat dari kuningan. Titanium Flip mempunyai dua variasi tungku api yaitu lilin tunggal dan 8 api lilin kecil. Peletakan kompor bisa diatas meja atau ditanam
    atribut:
    • Number of Burners: 2 Candles
    • Top/Body Material: Stainless Plate/Stainless Steel
    • Burner Ring Material: Iron
    • Burner Material: Iron
    • Frame Material: Stainless Steel
    • Accessories: Air Lever Lock, Safety Gas, Folding Burner
    • Heat Intake Right/Left (kW): 3.0/3.0
    • Lighter: A1 Battery Electric, Top Knob
    • Pan Support Material: Iron
Daftar Harga kompor listrik induksi Terbaru October 2026
Niko Induction Cooker Kiara (Kompor Induksi)Rp259.900
IDEALIFE Induction Stove (Kompor Induksi)Rp699.900
Niko Gas Hob Built-In Glass (Kompor Tanam)Rp429.900
Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)Rp339.900
Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)Rp599.900
Maspion Induction Stove 1-Burner (Kompor Induksi)Rp589.900
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)Rp779.900
ADVANCE DIGITALS Induction Stove Electric (Kompor Induksi)Rp299.900
Kirin Induction Stove (Kompor Induksi)Rp839.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)